オカムラ(岡村製作所)
トレッセR 4本脚テーブル 800×800 メッキフレーム
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
40日以内出荷とは
内容量
1台
色
天板カラー:ホワイト 脚カラー:クロムメッキ
注文コード
07100016
品番
L674AA MP12
参考基準価格(税別)
¥127,700
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
天板/表面材:メラミン化粧板/縁材:ABS樹脂/フレーム/スチールパイプクロムメッキ/アジャスター/ABS樹脂/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:4本脚 /収納:不可 /脚素材:スチール
その他
クロムメッキ脚タイプ
幅(mm)
800
色
天板カラー:ホワイト 脚カラー:クロムメッキ
高さ(mm)
720
奥行(mm)
800
キャスター
無
棚
無
材質(天板)
メラミン化粧板
グリーン購入法
適合
材質(幕板)
無
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,840
/
税込
¥
4,224
北海道地方
数量1につき
¥
3,840
/
税込
¥
4,224
沖縄地方
数量1につき
¥
3,840
/
税込
¥
4,224