曜日別特売
JB13-N ベローズ形伸縮管継手 ベン 07100396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JB13-N ベローズ形伸縮管継手 ベン 07100396
JB13-N ベローズ形伸縮管継手 ベン 07100396

ベローズ形伸縮管継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台
呼び径(A)40
内容量1台注文コード07100396品番JB13-N
参考基準価格(税別)¥60,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

公共建築協会評価品、JIS適合品

伸縮量(mm)
伸び:10
縮み:25
用途鋼管用呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:10/縮み:25使用温度範囲(℃)220以下最高使用圧力(MPa)1材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L形状単式内圧形質量(kg)5.5形式ベローズ形寸法L(mm)365呼び径40使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・気体・水・温水・油端接続JIS 10K RFフランジ材質(ベローズ)SUS316L面間寸法(mm)365適合圧力(MPa)1.0以下材質(継手)SS(鋼)フランジ材質(外筒)STKまたはSS(鋼管)材質(内筒)SUS316L
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする