曜日別特売
QEV2-6 急速排気弁 CKD 07101157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

急速排気弁

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番441-0939
内容量1個注文コード07101157品番QEV2-6
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
トラスコ品番441-0939質量(g)80寸法H(mm)46寸法F(mm)31寸法D(mm)40寸法E(mm)31寸法I(mm)10.5寸法J(mm)22寸法G(mm)24.5寸法A(Rc)1/8寸法B(Rc)1/8寸法C(Rc)1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする