PLUS(プラス)[文具]
【名入れ】LooKy 認印 ハンコ・印鑑のオーダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ローズピンク
注文コード
07101557
品番
MN21619
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
はんこの上から印面が透けて見えるので、カンタンにまっすぐ押せる。
色
ローズピンク
色(本体)
ローズピンク
仕様
ケース付き
材質(本体)
アクリル
本体寸法(mm)
12×60
印面サイズ(mm)
12
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
沖縄地方
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825