PLUS(プラス)[文具]
【名入れ】認印 ハンコ・印鑑のオーダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
印面サイズ・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
印面サイズ(mm)
10.5
色(本体)
黒
注文コード
07101740
品番
MN21583
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
手軽な認印。上下がわかりやすい「くぼみ」付き。
色(本体)
黒
印面サイズ(mm)
10.5
色
黒
材質(本体)
セルロースアセテート樹脂
本体寸法(mm)
10.5×60
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
300
/
税込
¥
330
北海道地方
数量1につき
¥
300
/
税込
¥
330
沖縄地方
数量1につき
¥
300
/
税込
¥
330
離島
数量1につき
¥
300
/
税込
¥
330