MN21704 【名入れ】和ざいく ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 07101767

MN21704 【名入れ】和ざいく ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 07101767
MN21704 【名入れ】和ざいく ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 07101767
MN21704 【名入れ】和ざいく ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 07101767

【名入れ】和ざいく ハンコ・印鑑のオーダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し5日以内出荷とは
この商品は色など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色(本体)
キュートストライプ
注文コード
07101767
品番
MN21704
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

かわいくデザインされた透明感のある和柄を中心に取り揃えました。あなたのお気に入りの1本を見つけてください。

色(本体)
キュートストライプ
材質(本体)
アクリル
色(柄)
キュートストライプ
印面サイズ(mm)
12
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥650/税込¥715
沖縄地方数量1につき¥750/税込¥825

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーダーはんこ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする