MN21520 【名入れ】日付 ゴム印 廻し文字 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 07101801

MN21520 【名入れ】日付 ゴム印 廻し文字 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 07101801
MN21520 【名入れ】日付 ゴム印 廻し文字 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 07101801
MN21520 【名入れ】日付 ゴム印 廻し文字 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 07101801
MN21520 【名入れ】日付 ゴム印 廻し文字 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 07101801

【名入れ】日付 ゴム印 廻し文字 ハンコ・印鑑のオーダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し5日以内出荷とは
この商品は印面サイズなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
印面サイズ(mm)
24
注文コード
07101801
品番
MN21520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

確認した日付と氏名などを一度に押すことができる日付印。お好みの書体とサイズをお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力すれば、簡単にハンコをご注文いただけます。スタンプ台不要のスタンプ台内蔵の回転印タイプ。

本体寸法(mm)
29×27×127
印面サイズ(mm)
24
色
グリーン
色(本体)
グリーン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥650/税込¥715
沖縄地方数量1につき¥750/税込¥825

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする