曜日別特売
30445EL15A20S 45°エルボ(ロング) イノック 07102007

30445EL15A20S 45°エルボ(ロング) イノック 07102007
30445EL15A20S 45°エルボ(ロング) イノック 07102007

45°エルボ(ロング)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)15
外径OD(Φmm)21.7
呼び径(B)1/2
厚さT(mm)2.5
内容量1個注文コード07102007品番30445EL15A20S
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管呼び径(A)15呼び径(B)1/2呼び厚さSch20トラスコ品番806-4221材質SUS304形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手寸法H(mm)15.8厚さT(mm)2.5スケジュールSch20RoHS指令(10物質対応)対応外径OD(Φmm)21.7内径ID(Φmm)16.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする