イノック
45°エルボ(ロング)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
200
100
40
50
125
65
150
80
15
90
200
20
250
25
300
32
外径OD(Φmm)
216.3
114.3
48.6
60.5
139.8
76.3
165.2
89.1
21.7
101.6
216.3
27.2
267.4
34
318.5
42.7
呼び径(B)
8
1-1/2
4
2
5
2-1/2
6
3
1/2
3-1/2
8
3/4
10
1
12
1-1/4
厚さT(mm)
8.2
3
3.7
4
2.8
6
3.4
3.5
3.9
5
6.6
5.2
7.1
2.1
2.5
5.5
6.5
8.2
2.9
4.5
3.6
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07102043
品番
30445EL200A40S
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
呼び厚さ
Sch40
トラスコ品番
806-5160
材質
SUS304
形状
45°エルボ(ロング)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
寸法H(mm)
126.3
厚さT(mm)
8.2
スケジュール
Sch40
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
216.3
内径ID(Φmm)
199.9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材