曜日別特売
30445EL20A40S 45°エルボ(ロング) イノック 07102077

30445EL20A40S 45°エルボ(ロング) イノック 07102077
30445EL20A40S 45°エルボ(ロング) イノック 07102077

45°エルボ(ロング)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)20
外径OD(Φmm)27.2
呼び径(B)3/4
厚さT(mm)2.9
内容量1個注文コード07102077品番30445EL20A40S
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管呼び径(A)20呼び径(B)3/4呼び厚さSch40トラスコ品番806-5161材質SUS304形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手寸法H(mm)15.8厚さT(mm)2.9スケジュールSch40RoHS指令(10物質対応)対応外径OD(Φmm)27.2内径ID(Φmm)21.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする