PLUS(プラス)[文具]
【名入れ】法人印セット 会社設立実印セット ハンコ・印鑑のオーダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
印面サイズ・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
印面サイズ(mm)
角形印:21×21、代表社印:18
材質
黒水牛
注文コード
07102160
品番
MN21690
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
会社印と代表社印、銀行印が一度に揃う専用ケースつきの印鑑セットです。
セット内容
角形印、代表社印、ケース
材質
黒水牛
印面サイズ(mm)
角形印:21×21、代表社印:18
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
沖縄地方
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825