オカムラ(岡村製作所)
ツァルト クローズ脚 肘無 メッシュ ブラックシェル メッキフレーム
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
45日以内出荷とは
色
背カラー:ミディアムブルー 座カラー:ミディアムブルー
背カラー:ミディアムブルー 座カラー:ミディアムブルー
背カラー:ミディアムブルー 座カラー:ミディアムブルー
背カラー:セージ 座カラー:セージ
背カラー:ライムグリーン 座カラー:ライムグリーン
背カラー:ミディアムグレー 座カラー:ミディアムグレー
背カラー:ブラック 座カラー:ブラック
背カラー:レッド 座カラー:レッド
背カラー:ライトブルー 座カラー:ライトブルー
背カラー:イエロー 座カラー:イエロー
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07102466
品番
81R1AR FZF2
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
背・座枠材/樹脂成型品(PP)背・座張り材/ポリエステル脚/クローズ脚:ハイテンションスチールパイプ Φ13mmクロームメッキ仕上/質量/4.2kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング
その他
クローズ脚タイプ メッキフレーム ブラックシェル 肘なし
幅(mm)
519
色
背カラー:ミディアムブルー 座カラー:ミディアムブルー
高さ(mm)
782
備考
※クローズ脚は10台までスタッキング可
奥行(mm)
567
キャスター
無
座高(mm)
447
脚(mm)
クローズ脚タイプ
グリーン購入法
適合
材質(テーブル)
無
材質(シェル)
ブラックシェル
材質(肘掛)
無
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,290
/
税込
¥
1,419
北海道地方
数量1につき
¥
1,290
/
税込
¥
1,419
沖縄地方
数量1につき
¥
1,290
/
税込
¥
1,419