曜日別特売
- アルボースクリーンジェル ディスペンサーTYPEII アルボース 07102505

アルボースクリーンジェル ディスペンサーTYPEII

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ペールホワイト
内容量1個注文コード07102505品番-
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

場所を取らず、手軽に設置OK。カートリッジのセットや交換もテマなくスピーディです。
ディスペンサー(容器)は、後側についている両面テープ、またはネジ・プラグなどで取り付けられます。

用途便座用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×85×225ペールホワイト質量(g)430仕様業務用使用場所トイレ
注意
※ご購入時に除菌液は入っていません。アルボースクリーンジェル カートリッジ を入れてお使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする