PLUS(プラス)[文具]
【名入れ】会社印セット 小切手印セット ハンコ・印鑑のオーダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
材質
黒水牛
注文コード
07102632
品番
MN21695
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
会社印と代表社印、小切手印が一度に揃う専用ケースつきの印鑑セットです。
材質
黒水牛
セット内容
角形印、代表社印、小切手印、ケース
印面サイズ(mm)
角形印:24×24、代表社印:18、小切手印:18×58
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
沖縄地方
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825