オカムラ(岡村製作所)
ティースキル カンファレンスタイプ 配線付 2100×1050 ブラック脚
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
40日以内出荷とは
色
天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック
天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック
天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック
天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック
天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック
天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック
天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07102676
品番
L683FC MK37
参考基準価格(税別)
¥446,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
仕様
天板/表面材:29mm 脚/アルミ成型品、アジャスター付/天板数:1枚 /配線機能:有 /配線ボックス数:1 /エッジ仕様:船底エッジ /脚部仕様:T字脚 /脚仕様:角脚 /収納:不可 /昇降タイプ:昇降機能無 /脚素材:アルミ
その他
ブラック脚 W2100 配線あり
色
天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック
キャスター
無
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2100×1050×720
棚
無
材質(天板)
メラミン化粧板
天板形状
長方形
グリーン購入法
適合
材質(幕板)
無
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
13,380
/
税込
¥
14,718
北海道地方
数量1につき
¥
13,380
/
税込
¥
14,718
沖縄地方
数量1につき
¥
13,380
/
税込
¥
14,718