曜日別特売
8142RU FBA1 グラータ ネスティング 肘無 タブレット 背パッド付 グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07102868

8142RU FBA1 グラータ ネスティング 肘無 タブレット 背パッド付 グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07102868
8142RU FBA1 グラータ ネスティング 肘無 タブレット 背パッド付 グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07102868
8142RU FBA1 グラータ ネスティング 肘無 タブレット 背パッド付 グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07102868
8142RU FBA1 グラータ ネスティング 肘無 タブレット 背パッド付 グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07102868
8142RU FBA1 グラータ ネスティング 肘無 タブレット 背パッド付 グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07102868
8142RU FBA1 グラータ ネスティング 肘無 タブレット 背パッド付 グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07102868
8142RU FBA1 グラータ ネスティング 肘無 タブレット 背パッド付 グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07102868

グラータ ネスティング 肘無 タブレット 背パッド付 グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台背カラー:ブラック 座カラー:ブラック注文コード07102868品番8142RU FBA1
参考基準価格(税別)¥108,100販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
仕様背/ポリアミド樹脂/フレーム/スチールパイプシルバー/メタリック粉体塗装/座/布張り/座シェル/ポリアミド樹脂/キャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター/質量/11.3kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキングその他A3テーブル付き 4本脚タイプ グレーシェル 背パッド付 肘なし幅(mm)639背カラー:ブラック 座カラー:ブラック高さ(mm)853奥行(mm)748キャスター脚数(本)4本脚タイプ座高(mm)435グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(シェル)グレーシェル材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,250/税込3,575
北海道地方数量1につき3,250/税込3,575
沖縄地方数量1につき3,250/税込3,575
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする