仕様背・座シェル/ポリプロピレン樹脂/背・座張地/ポリエステル/脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装(スウェージング加工)/肘/ポリプロピレン樹脂/キャスター/Φ40ナイロン双輪キャスター/質量/6.4kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキングその他ネスティングタイプ プレーンタイプ(肘付) ブラックシェル(シルバーフレーム)幅(mm)573色座カラー:レッド 背カラー:ブラック高さ(mm)800奥行(mm)562キャスター有座高(mm)438肘高さ(mm)609グリーン購入法適合材質(テーブル)無材質(シェル)ブラックシェル材質(肘掛)有