曜日別特売
18506 空気機器・パーツ エアホース(ウレタン)Φ6×4 黒 1m 扶桑精機 07102996

空気機器・パーツ エアホース(ウレタン)Φ6×4 黒 1m

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード07102996品番18506
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
長さ(m)1トラスコ品番810-5632材質ポリウレタン内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07102996
2017-03-06
用途: 機械のエアー配管

設備のエアーの配管用として使用。なんの不満もありません。

1が参考にしています
対象商品 : 07102996
2017-01-23
用途: 1m単位で4
製造業

1m単位で購入数4で買ったら、まさかの1mのホースが4本。
どう考えても4m分を注文してるんですが……リールに巻かれているのをわざわざ4本に切ったの?
画像もどう見ても1m以上(3週してるので3mはあるだろう)のものが写っているし嫌がらせにしか思えない。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
本製品は1mのみの販売となります。
同等品Φ6×4の4mは取り扱いございませんでした。誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする