MN21584 【名入れ】認印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 07103097

【名入れ】認印 ハンコ・印鑑のオーダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し5日以内出荷とは
この商品は印面サイズ・色など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
印面サイズ(mm)
10.5
色(本体)
白
注文コード
07103097
品番
MN21584
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669

手軽な認印。上下がわかりやすい「くぼみ」付き。

色(本体)
白
印面サイズ(mm)
10.5
色
白
材質(本体)
セルロースアセテート樹脂
本体寸法(mm)
10.5×60
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥300/税込¥330
北海道地方数量1につき¥300/税込¥330
沖縄地方数量1につき¥300/税込¥330
離島数量1につき¥300/税込¥330

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーダーはんこ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする