BPQV 5450 3/4 カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越) 07103117

BPQV 5450 3/4 カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越) 07103117
BPQV 5450 3/4 カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越) 07103117

カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
全長(mm)5450
刃数3/4
内容量1箱(5本)注文コード07103117品番BPQV 5450 3/4
参考基準価格(税別)¥114,500販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。

用途カットオフマシン用幅(mm)41厚さ(mm)1.3全長(mm)5450刃数3/4材質コバルトハイス(高速度鋼)PMタイプBPQV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする