※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
PFAストレート・ユニオン(Fロックシール) SFU-1/2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07103705
品番
NR1042-008
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
I型チューブ接続ジョイントです。
用途
送液用
材質
PFA/PTFE
仕様
Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)
トラスコ品番
735-0201
形状
ストレートユニオン
質量(g)
20
適合チューブ外径(Φmm)
1/2
アズワン品番
61-3534-40
注意
※標準はFロックシール仕様ですがソロバン玉仕様もございますので、メーカーにお問い合わせ願います。