曜日別特売
NR1063-015 PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-1/4-R1/4 フロンケミカル 07103775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-1/4-R1/4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード07103775品番NR1063-015
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

片側オネジのL字型チューブジョイントです。
Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。
通常のソロバン型シールに、も交換可能です。

用途送液用材質PFA/PTFE仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0490形状エルボ質量(g)20適合チューブ外径(inch)1/4アズワン品番61-3534-99ねじサイズR1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする