オカムラ(岡村製作所)
マルカ 4本脚 肘付 座クッション 背パッド付 シルバーフレーム ブラックシェル
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
45日以内出荷とは
内容量
1台
色
背裏カラー:ブラック 座カラー:レッド
注文コード
07103848
品番
81M1JF FPE9
参考基準価格(税別)
¥70,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
背シェル/ポリプロピレン樹脂/肘/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂/座シェル/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂/脚フレーム/アルミ成型品粉体塗装/キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ50mm/質量/9.5kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキング
その他
背パッド付 座クッションタイプ 布 シルバーフレーム ブラックシェル 肘付
幅(mm)
590
色
背裏カラー:ブラック 座カラー:レッド
高さ(mm)
820
奥行(mm)
570
キャスター
有
脚数(本)
4本脚
座高(mm)
435
グリーン購入法
適合
材質(テーブル)
無
材質(肘掛)
有
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,110
/
税込
¥
2,321
北海道地方
数量1につき
¥
2,110
/
税込
¥
2,321
沖縄地方
数量1につき
¥
2,110
/
税込
¥
2,321