曜日別特売
81M2JE F1C1 マルカ 4本脚 肘付 座メッシュ 背パッド無 シルバーフレーム ブラックシェル オカムラ(岡村製作所) 07103979

81M2JE F1C1 マルカ 4本脚 肘付 座メッシュ 背パッド無 シルバーフレーム ブラックシェル オカムラ(岡村製作所) 07103979
81M2JE F1C1 マルカ 4本脚 肘付 座メッシュ 背パッド無 シルバーフレーム ブラックシェル オカムラ(岡村製作所) 07103979
81M2JE F1C1 マルカ 4本脚 肘付 座メッシュ 背パッド無 シルバーフレーム ブラックシェル オカムラ(岡村製作所) 07103979
81M2JE F1C1 マルカ 4本脚 肘付 座メッシュ 背パッド無 シルバーフレーム ブラックシェル オカムラ(岡村製作所) 07103979
81M2JE F1C1 マルカ 4本脚 肘付 座メッシュ 背パッド無 シルバーフレーム ブラックシェル オカムラ(岡村製作所) 07103979
81M2JE F1C1 マルカ 4本脚 肘付 座メッシュ 背パッド無 シルバーフレーム ブラックシェル オカムラ(岡村製作所) 07103979
81M2JE F1C1 マルカ 4本脚 肘付 座メッシュ 背パッド無 シルバーフレーム ブラックシェル オカムラ(岡村製作所) 07103979
81M2JE F1C1 マルカ 4本脚 肘付 座メッシュ 背パッド無 シルバーフレーム ブラックシェル オカムラ(岡村製作所) 07103979
81M2JE F1C1 マルカ 4本脚 肘付 座メッシュ 背パッド無 シルバーフレーム ブラックシェル オカムラ(岡村製作所) 07103979

マルカ 4本脚 肘付 座メッシュ 背パッド無 シルバーフレーム ブラックシェル

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
背裏カラー:ブラック 座カラー:ブラック
背裏カラー:ブラック 座カラー:ブラック
背裏カラー:ブラック 座カラー:パープル
背裏カラー:ブラック 座カラー:セージ
背裏カラー:ブラック 座カラー:ダークブラウン
背裏カラー:ブラック 座カラー:ベージュ
背裏カラー:ブラック 座カラー:ダークグリーン
背裏カラー:ブラック 座カラー:ダークブルー
背裏カラー:ブラック 座カラー:ホワイト
背裏カラー:ブラック 座カラー:オレンジレッド
背裏カラー:ブラック 座カラー:ミディアムグレー
背裏カラー:ブラック 座カラー:ライトグレー
背裏カラー:ブラック 座カラー:レッド
内容量1台注文コード07103979品番81M2JE F1C1
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様背シェル/ポリプロピレン樹脂/肘/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂座シェル/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂:肘/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂 座シェル/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂/脚フレーム/アルミ成型品粉体塗装/キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ50mm/質量/8.9kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキングその他背パッドなし 座メッシュタイプ 肘有 シルバーフレーム ブラックシェル幅(mm)590背裏カラー:ブラック 座カラー:ブラック高さ(mm)820奥行(mm)570キャスター脚数(本)4本脚座高(mm)435グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,920/税込2,112
北海道地方数量1につき1,920/税込2,112
沖縄地方数量1につき1,920/税込2,112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする