※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
PTFE Wフェルール 10Φ用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07104168
品番
NR1112-006
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
Wフィッティング用の交換パーツです。
用途
送液用(交換パーツ)
材質
PTFE/CTFE、CTFE
トラスコ品番
735-0988
形状
フェルール
質量(g)
5
タイプ
Wフェルール
適合チューブ外径(Φmm)
10