※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
PTFE タンクジョイント 8Φ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07104527
品番
NR0053-002
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
タンク及び容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締め付けます。
用途
送液用、タンク・容器類接続用
材質
PTFE、Oリングはバイトン
仕様
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番
734-5526
質量(g)
30
適合チューブ外径(Φmm)
8
取付穴径(Φmm)
15
アズワン品番
61-3528-98
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000