曜日別特売
TH-22 T形レンチ KTC 07104711

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-22 T形レンチ KTC 07104711
TH-22 T形レンチ KTC 07104711

T形レンチ

(16件のレビュー)
取扱い終了
寸法S(mm)22(六角)
内容量1丁注文コード07104711品番TH-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,760
寸法S(mm)22(六角)寸法L(mm)307.5寸法d(mm)15質量(g)800寸法D(mm)32寸法l(mm)300
注意
※角ドライブは、根元まで完全に差し込んで下さい。
※在庫状況により梱包形態が順次切り替わります(品番末尾にS無し:ピロー包装。品番末尾にS付:包装なし。シール貼付け)。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85517033
2023-12-18
用途: 分解作業の工具として。
自動車・二輪車・自転車関連業

数年前は近所のホームセンターで購入してましたが、今は置いてないです。ボックスの部分が短く使えません。少しお高めですがKTCだったので購入しました。やぱり良いです。

対象商品 : 07104632
2020-10-24
用途: オートバイのメンテナンス
教育・研究機関

近くに扱っていない工具が購入でき,すぐに届くのがありがたいです。

対象商品 : 07104693
2019-03-07
用途: 車のホィール脱着
製造業

19ミリを車のホィール脱着メインで購入しました。電動インパクトも所有しているのですが、ナットへ傷が着く心配がある為、クロームメッキやカラーナットでは手回しで作業しています。
本品はハンドルバーが比較的長いので、丁度良いトルクで締め込む事が出来ます。バランスが良く、回し易くて作業が早いです。
ただ、残念なのはソケット部の肉厚が厚く、ホィールのデザインによっては接触して傷が着いて仕舞う恐れが有ります。
モノタロウ様では商品仕様が比較的詳しく表示されているのですが、ソケット部外径の項目も追加して頂きたいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 07104632
2019-04-23
用途: バイクのメンテに

奥の方のボルト・ナットを締めたり緩めたりや、スパナの回転が困難な場所での利用に重宝します。
数十年使っていた、同様のレンチがなめだしてきたので、交換の為に購入しました。

対象商品 : 07104693
2019-03-05
用途: 試験治具を試験機に取り付けるのに使用した
日本文理大学教育・研究機関

ボルト頭の回転を抑えるために使用したが、試験機の隙間にレンチが入るか心配していたが、時に問題なく使用できた。

対象商品 : 07104632
2019-06-14
用途: バイクの整備に

バイクの整備に使います。KTCのものなので、品質は問題ないでしょう。

対象商品 : 07104657
2018-11-03
用途: 自動車の整備
教育・研究機関

このサイズが、近くのホームセンターでは見つからず助かりました。メーカー品でもあるので安心して使えますし、梨地の表面処理が滑り止めになっていて、作業がしやすいです。

対象商品 : 07104763
2018-08-29
用途: バイクのオイルエレメントの交換
ヘアースタジオおおうちだサービス業

kctだけに安心して使用出来ました
思った通りの商品でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする