曜日別特売
NR0065-003 PTFE ハーフオスジョイントT-2型 10Φ×R3/8 フロンケミカル 07104807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE ハーフオスジョイントT-2型 10Φ×R3/8

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個注文コード07104807品番NR0065-003
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

側面/オネジ×1、チューブジョイント×1、上部/チューブジョイント×1です。

用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6077質量(g)30適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR3/8アズワン品番61-3529-62ねじサイズR3/8

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする