※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
PTFE ハーフオスジョイントT-2型 12Φ×R3/8
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07104816
品番
NR0065-004
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
側面/オネジ×1、チューブジョイント×1、上部/チューブジョイント×1です。
用途
送液用
材質
PFA/PTFE
仕様
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番
734-6085
質量(g)
30
適合チューブ外径(Φmm)
12
接続ねじ
R3/8
アズワン品番
61-3529-63
ねじサイズ
R3/8
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000