※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
PTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R1/4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07104843
品番
NR0078-006
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ハーフオスチューブジョイントの1方がチューブ圧入式で、1方をメネジに接続します。
用途
送液用
材質
PTFE
仕様
タケノコジョイント仕様
トラスコ品番
734-6905
質量(g)
40
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
R3/8
アズワン品番
63-4155-22
ねじサイズ
R1/4
タケノコ外径(Φmm)
12
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000