曜日別特売
8105TA GB03 ケッテ クローズ脚 プレーンタイプ 背パッドなし メッキフレーム ホワイトシェル オカムラ(岡村製作所) 07104916

8105TA GB03 ケッテ クローズ脚 プレーンタイプ 背パッドなし メッキフレーム ホワイトシェル オカムラ(岡村製作所) 07104916
8105TA GB03 ケッテ クローズ脚 プレーンタイプ 背パッドなし メッキフレーム ホワイトシェル オカムラ(岡村製作所) 07104916

ケッテ クローズ脚 プレーンタイプ 背パッドなし メッキフレーム ホワイトシェル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード07104916品番8105TA GB03
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様脚/スチールパイプΦ12.7mm塗装仕上げ/背シェル・座シェル/PP樹脂成型品/脚端/樹脂成型品/質量/4.1kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキングその他プレーンタイプ 背パッドなし メッキフレーム ホワイトシェル幅(mm)512背カラー:ホワイト 座カラー:ホワイト高さ(mm)781奥行(mm)532キャスター座高(mm)430グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき660/税込726
北海道地方数量1につき660/税込726
沖縄地方数量1につき660/税込726
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする