※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
PTFE ハーフメスジョイントT-1型 8Φ×RC1/4
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07104974
品番
NR0068-002
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
中央にメネジが切ってあり、左右接続部分はチューブ、ガラス管、ステンレス管接続になっています。
用途
送液用
材質
PFA/PTFE
仕様
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番
734-6140
質量(g)
20
適合チューブ外径(Φmm)
8
接続ねじ
RC1/4
アズワン品番
61-3529-74
ねじサイズ
RC1/4
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000