※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
PTFE ハーフメスチューブジョイント 10Φ×RC3/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07105035
品番
NR0079-004
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。
用途
送液用
材質
PTFE
トラスコ品番
734-6948
質量(g)
40
適合チューブ内径(Φmm)
10
適合流体
酸、アルカリなど
ねじサイズ
Rc3/8
タケノコ外径(Φmm)
10