※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
PTFE フレキシブル多連ホルダー 五連式 6Φ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07106067
品番
NR1656-015
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
配管方向・角度が自由にセット可能です。
5つのチューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途
送液用
材質
PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番
735-4584
質量(g)
350
シール
フッ素ゴム仕様
連数
五連式
適合チューブ外径(inch)
6
アズワン品番
61-9942-26
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000