※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
PTFE 接続ジョイントY型 10Φ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07106907
品番
NR1002-003
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
Y型の3方ジョイントです。
用途
送液用
材質
PFA/PTFE
仕様
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番
734-9521
質量(g)
40
適合チューブ外径(Φmm)
10
オリフィス径(Φmm)
8
アズワン品番
61-3533-81
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000