NR1002-002 PTFE 接続ジョイントY型 8Φ フロンケミカル 07106934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE 接続ジョイントY型 8Φ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード07106934品番NR1002-002
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Y型の3方ジョイントです。

用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-9513質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする