※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
PTFE 接続ミニジョイントI型 3Φ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07106995
品番
NR0058-002
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ミニサイズのチューブにフィットします。
I型
本体にネオフロンを使用し機械的強度をUPしております。
用途
送液用
材質
CTFE/PFA/PTFE
仕様
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番
734-5747
質量(g)
15
適合チューブ外径(Φmm)
3
内径(Φmm)
2
アズワン品番
61-3529-21