※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
PTFER PFA袋ナット 1/2Φ用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07107074
品番
NR1008-011
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。
オールPFAです。
用途
送液用(交換パーツ)
材質
PFA
トラスコ品番
734-9807
質量(g)
25
適合チューブ外径(Φmm)
1/2
接続ねじ
M20 P.15
アズワン品番
61-3533-97