※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
PTFER PFA袋ナット 10Φ用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07107092
品番
NR1008-006
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。
オールPFAです。
用途
送液用(交換パーツ)
材質
PFA
トラスコ品番
734-9751
質量(g)
25
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
M18 P1.5
アズワン品番
61-3533-92