曜日別特売
NR1008-003 PTFER PFA袋ナット 4Φ用 フロンケミカル 07107162

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFER PFA袋ナット 4Φ用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード07107162品番NR1008-003
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。
オールPFAです。

用途送液用(交換パーツ)材質PFAトラスコ品番734-9726質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)4接続ねじM9 P1.0アズワン品番61-3533-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする