オカムラ(岡村製作所)
ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッドなし メッキフレーム ホワイトシェル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
色
背カラー:ホワイト 座カラー:ミディアムブルー
仕様
脚/スチールパイプΦ12.7mm塗装仕上げ/背シェル・座シェル/PP樹脂成型品/座クッション/芯材:布/脚端/樹脂成型品/質量/4.1kg/座素材:プレーンニット /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング
注文コード
07107348
品番
8105TB FSF3
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
脚/スチールパイプΦ12.7mm塗装仕上げ/背シェル・座シェル/PP樹脂成型品/座クッション/芯材:布/脚端/樹脂成型品/質量/4.1kg/座素材:プレーンニット /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング
その他
背パッドなし メッキフレーム ホワイトシェル プレーンニット
幅(mm)
512
色
背カラー:ホワイト 座カラー:ミディアムブルー
高さ(mm)
781
奥行(mm)
532
キャスター
無
座高(mm)
435
グリーン購入法
適合
材質(テーブル)
無
材質(肘掛)
無
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
数量1につき
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
数量1につき
¥
680
/
税込
¥
748