※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
PTFER パイプエルボー RC1/2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07107397
品番
NR0055-003
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用出来ます。
用途
送液用
材質
PTFE
トラスコ品番
734-5615
質量(g)
80
タイプ
L型メネジ
ねじサイズ
RC1/2