曜日別特売
NR0072-004 ネオフロンR 高圧分配ホルダー 一入三配 12Φ×10Φ フロンケミカル 07108133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオフロンR 高圧分配ホルダー 一入三配 12Φ×10Φ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード07108133品番NR0072-004
参考基準価格(税別)¥76,400販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

1つの入口より3つの出口に繋がる分配ホルダーです。

用途流体用材質CTFE仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-6387質量(g)150適合チューブ外径(Φmm)12適合チューブ内径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする