BSU2CCY2410YE USB2.0ケーブル CtoC 240W対応 1.0m レモンイエロー BUFFALO(バッファロー) 07111680

BSU2CCY2410YE USB2.0ケーブル CtoC 240W対応 1.0m レモンイエロー BUFFALO(バッファロー) 07111680
BSU2CCY2410YE USB2.0ケーブル CtoC 240W対応 1.0m レモンイエロー BUFFALO(バッファロー) 07111680
BSU2CCY2410YE USB2.0ケーブル CtoC 240W対応 1.0m レモンイエロー BUFFALO(バッファロー) 07111680
BSU2CCY2410YE USB2.0ケーブル CtoC 240W対応 1.0m レモンイエロー BUFFALO(バッファロー) 07111680
BSU2CCY2410YE USB2.0ケーブル CtoC 240W対応 1.0m レモンイエロー BUFFALO(バッファロー) 07111680
BSU2CCY2410YE USB2.0ケーブル CtoC 240W対応 1.0m レモンイエロー BUFFALO(バッファロー) 07111680
BSU2CCY2410YE USB2.0ケーブル CtoC 240W対応 1.0m レモンイエロー BUFFALO(バッファロー) 07111680

USB2.0ケーブル CtoC 240W対応 1.0m レモンイエローBSU2CCY2410YE

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07111680
品番
BSU2CCY2410YE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

1 PD 240W(48V/5A)の高出力に対応。スマホからノートPCまで幅広い機器で使用可能2 やわらかくなめらかなケーブルのため絡みにくく、巻いたりまとめたりしても癖がつきにくく扱いやすい3 25,000回の屈曲試験をクリアした高耐久ケーブル4 持ち運びに便利なケーブルバンド付き5 コネクター部に対応ワット数、USB規格を印字。購入後も製品単体で仕様が一目で分かる

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする