仕様背・座枠材/樹脂成型品(PP)背・座張り材/ポリエステル脚/クローズ脚:ハイテンションスチールパイプ Φ13mmクロームメッキ仕上/テーブル/樹脂成型品(有効寸法:336W×238D)質量/7.1kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキングその他クローズ脚タイプ テーブル付 メッキフレーム ホワイトシェル幅(mm)583色背カラー:ホワイト 座カラー:ホワイト高さ(mm)782備考※テーブル付は7台までスタッキング可奥行(mm)736キャスター無座高(mm)447脚(mm)クローズ脚タイプ テーブル付グリーン購入法適合材質(テーブル)有材質(シェル)ホワイトシェル材質(肘掛)無