曜日別特売
TS208 スパナセット KTC 07114021

 

TS208 スパナセット KTC 07114021
TS208 スパナセット KTC 07114021
TS208 スパナセット KTC 07114021
TS208 スパナセット KTC 07114021

スパナセット

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(8本組)セット内容・スパナ(S2-05507、0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224)注文コード07114021品番TS208
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

樹脂成形トレイ付

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52セット内容・スパナ(S2-05507、0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224)トラスコ品番307-7063質量(kg)1.1商品構成セット品
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07114037
2023-04-15
用途: 安価な物とはやはり作りが違いますね
農・林・水産業

安価な物だと、ペラペラなんですが、さすがにこちらはしっかりした作りで、部品を痛める心配がありません。長く使うものは、やはりしっかりした商品を選びたいと思っています。

対象商品 : 07114021
2022-09-14
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく、KTCが一番気に入っています。耐久性もあるので。

対象商品 : 07114012
2022-02-15
用途: 農機具及び自動車のメンテナンス
農・林・水産業

安価な工具とは比較になりません。ボルトの頭に工具がフィットし締め付けがボルトの頭を潰すことなく満足しています。

対象商品 : 07114037
2021-02-26
用途: 特殊水処理装置及び配管のボルトナット開閉作業
建設業・工事業

KTC製は文句なく使い勝手抜群です。
送られてくるときにスパナが入れられてくる樹脂製の黒いケースに各サイズのスパナがはめ込まれているのですが車に積んで持って出るので、はめ込まれているといううよりは置かれているといった感じでゆるゆるですのでケースは実用的な意味がなく別に収納ケースを購入となりました。現場への持ち込みや車への積載を考慮したケースをセットできたらもっと売れると思います。

対象商品 : 07114037
2020-03-01
用途: 部品組み立てに使用
有限会社田原製作所

すべてのスパナがトレイに並んでいるので使いやすいが、トレイが若干大きすぎるのでトレイの置く場所に困るときがある。

対象商品 : 07114021
2019-07-22
用途: バイクのメンテナンス用
建設業・工事業

しっかりとした使用感でボルトをなめる事なく作業できる商品です。

対象商品 : 07114003
2016-09-30
用途: 農機のメンテナンス
農・林・水産業

さすがKTC 作業がやり易いです

対象商品 : 07114037
2018-08-03
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

少し短いので使い勝手が悪い、以前のスパナの同じメーカーを使用していたがさいやくです強度は甘いわ、ねじはなめるわ、買って失敗です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする