BS30 スピンナハンドル KTC 07114177

BS30 スピンナハンドル KTC 07114177
BS30 スピンナハンドル KTC 07114177

スピンナハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1丁注文コード07114177品番BS30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,930
種別スピンナハンドル質量(g)650寸法L(mm)300~380寸法A(mm)12寸法D(mm)27差込角(sq.)12.7
注意
※駆動部で手を挟むことがありますので、グリップの中央をお持ち下さい。
全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07114177BS3007114222BS4EBS30 スピンナハンドル KTC 07114222スピンナハンドルKTC1本
4,798
税込5,278
形状に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする