81F5AF MDA3 マルカ サイドフォールドテーブル 棚板無 樹脂幕板付 1200×600 オカムラ(岡村製作所) 07116999

81F5AF MDA3 マルカ サイドフォールドテーブル 棚板無 樹脂幕板付 1200×600 オカムラ(岡村製作所) 07116999
81F5AF MDA3 マルカ サイドフォールドテーブル 棚板無 樹脂幕板付 1200×600 オカムラ(岡村製作所) 07116999
81F5AF MDA3 マルカ サイドフォールドテーブル 棚板無 樹脂幕板付 1200×600 オカムラ(岡村製作所) 07116999
81F5AF MDA3 マルカ サイドフォールドテーブル 棚板無 樹脂幕板付 1200×600 オカムラ(岡村製作所) 07116999
81F5AF MDA3 マルカ サイドフォールドテーブル 棚板無 樹脂幕板付 1200×600 オカムラ(岡村製作所) 07116999
81F5AF MDA3 マルカ サイドフォールドテーブル 棚板無 樹脂幕板付 1200×600 オカムラ(岡村製作所) 07116999
81F5AF MDA3 マルカ サイドフォールドテーブル 棚板無 樹脂幕板付 1200×600 オカムラ(岡村製作所) 07116999
81F5AF MDA3 マルカ サイドフォールドテーブル 棚板無 樹脂幕板付 1200×600 オカムラ(岡村製作所) 07116999
81F5AF MDA3 マルカ サイドフォールドテーブル 棚板無 樹脂幕板付 1200×600 オカムラ(岡村製作所) 07116999
81F5AF MDA3 マルカ サイドフォールドテーブル 棚板無 樹脂幕板付 1200×600 オカムラ(岡村製作所) 07116999
81F5AF MDA3 マルカ サイドフォールドテーブル 棚板無 樹脂幕板付 1200×600 オカムラ(岡村製作所) 07116999

マルカ サイドフォールドテーブル 棚板無 樹脂幕板付 1200×600

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1台天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック注文コード07116999品番81F5AF MDA3
参考基準価格(税別)¥104,400販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
仕様天板/表面材:メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:15mm/幕板/樹脂成型品(塩化ビニール)/脚/アルミ成型品/ナイロン双輪キャスター(ストッパー2ヵ所)付、アジャスター付/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:Y字脚 /収納:折りたたみ収納 /脚素材:アルミ /昇降タイプ:昇降機能無その他樹脂幕板タイプ コンセントユニットなし 棚板なし 幕板付 シルバー脚 マークレス天板天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリックキャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×720材質(天板)メラミン化粧板天板形状長方形グリーン購入法適合材質(幕板)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,140/税込3,454
北海道地方数量1につき3,140/税込3,454
沖縄地方数量1につき3,140/税込3,454
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする