曜日別特売
KA3063 ミニモ 電着ダイヤモンドコアドリル ミニター 07117373

ミニモ 電着ダイヤモンドコアドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)3
全長(mm)35.5
内容量1本注文コード07117373品番KA3063
参考基準価格(税別)¥9,840販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
外径(Φmm)3トラスコ品番837-4023材質超硬軸径(Φmm)3全長(mm)35.5質量(g)4刃長(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする