仕様脚/スチールパイプ粉体塗装シルバーメタリック色(ZC12)/キャスター/Φ50ナイロン双輪キャスター/ネスティングピッチ/150mm/スタッキングピッチ/100mm/スタッキング7台まで可能/質量/8.7kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦横スタッキングその他4本脚キャスタータイプ 肘付 ホワイトシェル幅(mm)628色背カラー:ホワイト 座カラー:レッド高さ(mm)828奥行(mm)572キャスター有背幅(mm)455グリーン購入法適合材質(テーブル)無材質(シェル)ホワイト材質(肘掛)有